Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RP30-E DC/DC-Wandler 30W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 6A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RP30-E DC/DC-Wandler 30W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 6A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1668735
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP30-1205SE
EAN/GTIN:
     5059039716838
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 6A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 50.8mm
Serie = RP30-E
Temperatur max. = +85°C

UL 60950-1. UL-Zulassung. Betriebstemperatur mit Leistungsverringerung. MTBF gemäß BELLCORE TR-NWT-000332. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom 30 W – Serie RP30-E. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge 1,6-kVdc-Isolierung Feste Betriebsfrequenz Sechsseitige dauerhafte Schirmung Standardgehäuse 50,8 x 40,6 x 10,2 mm Hoher Wirkungsgrad Überspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs-, Unterspannung- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
50.8mm
Serie:
RP30-E
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668735, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RP301205SE, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 64,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 445,90*
€ 530,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 431,47*
€ 513,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 395,71*
€ 470,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 372,87*
€ 443,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 360,96*
€ 429,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 349,07*
€ 415,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 324,62*
€ 386,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.