Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RP30-E DC/DC-Wandler 30W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668739
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP30-1215DE
EAN/GTIN:
     5059039729487
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = RP30-E
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1. UL-Zulassung. Betriebstemperatur mit Leistungsverringerung. MTBF gemäß BELLCORE TR-NWT-000332. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom 30 W – Serie RP30-E. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge 1,6-kVdc-Isolierung Feste Betriebsfrequenz Sechsseitige dauerhafte Schirmung Standardgehäuse 50,8 x 40,6 x 10,2 mm Hoher Wirkungsgrad Überspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs-, Unterspannung- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
RP30-E
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668739, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RP301215DE, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 69,536*
€ 95,434*
1
€ 6,90*
ab € 65,03*
€ 95,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 95,434*
€ 113,56646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,994*
€ 108,28286
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,264*
€ 105,03416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,534*
€ 101,78546
pro Stück
ab 125 Stück
€ 82,804*
€ 98,53676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,076*
€ 95,29044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,536*
€ 82,74784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 477,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.