Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RD DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668856
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RD-1205D
EAN/GTIN:
     5059039724918
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 500V ac
Tiefe = 10.2mm
Serie = RD
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RD. Ungeregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Powersharing bei Ausgängen Kurzschlussschutz Wirkungsgrad bis 86 % Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Gehäuse nach Industriestandard SIP7
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
500V ac
Tiefe:
10.2mm
Serie:
RD
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668856, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RD1205D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 7,9236*
€ 10,0732*
1
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,50*
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 10,52*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,91*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,0732*
€ 11,98711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,7736*
€ 11,63058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9236*
€ 9,42908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 251,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.