Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom REC5 DC/DC-Wandler 5W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 1A Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom REC5 DC/DC-Wandler 5W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 1A Durchsteckmontage 4kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1668949
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REC5-1205SRWH4/A
EAN/GTIN:
     5059039730384
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 5W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 4kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = REC5
Temperatur min. = -25°C

EN60950-1, UL60950-1, EN60601-1. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-5-W-DIP – Serie REC5-H4/A. 5 W, DIP24-Gehäuse Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelter Ausgang 4-kVdc-Isolierung 0,2 % Netzausregelung Dauerhaft kurzschlussfest Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Typischer Wirkungsgrad bis zu 85 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
5W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
4kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
REC5
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1668949, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, REC51205SRWH4A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 19,62934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 406,31*
€ 483,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,29*
€ 469,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 359,09*
€ 427,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 338,53*
€ 402,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 327,73*
€ 390,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 316,93*
€ 377,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 294,44*
€ 350,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.