Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB-0.5(L) Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 6W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-78HB-0.5(L) Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 6W, 500mA, Durchsteckmontage
Recom R-78HB-0.5(L) Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 6W, 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1668986
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5L
EAN/GTIN:
     5059039729616
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 17 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 6W
Wirkungsgrad = 89%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78HB-0.5(L)
Netzausregelung = ±1%
Breite = 17.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Leistungsverringerrung über 71 °C Betriebstemperatur. MTBF gemäß MIL_HDBK 217F. Serie R-78HBxx-0.5L. Galvanisch nicht getrennt Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad Großer Eingangsspannungsbereich, bis zu 72 V Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Flaches Profil Anschlussbelegung mit Linearreglern LM78XX kompatibel Version "L" mit 90° Stiften
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
17 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
6W
Wirkungsgrad:
89%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78HB-0.5(L)
Netzausregelung:
±1%
Breite:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668986, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB1205L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 11,5812*
€ 16,29643*
1
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 20,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 16,29643*
€ 19,39275
pro Stück
ab 210 Stück
€ 15,80024*
€ 18,80229
pro Stück
ab 420 Stück
€ 15,31381*
€ 18,22343
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 14,82762*
€ 17,64487
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 14,3412*
€ 17,06603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5812*
€ 13,78163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 684,45006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.