Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB-0.5 Schaltregler, Eingang 20 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 7.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-78HB-0.5 Schaltregler, Eingang 20 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 7.5W, 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1669045
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB15-0.5
EAN/GTIN:
     5059039725113
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 20 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 7.5W
Wirkungsgrad = 91%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78HB-0.5
Netzausregelung = ±1%
Lastausregelung = ±0.6%

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Minderung der Ausgangsleistung bei Betriebstemperatur über 71 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie R78HBxx-0.5. Keine Isolierung Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Wirksamer Schaltregler, bis zu 96 % Kühlkörper nicht erforderlich Sehr großer Eingangsspannungsbereich, bis 72 V Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Anschlusskompatibel mit Linearreglern der Serie LM78xx Gehäuse nach Industriestandard SIP-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
20 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
7.5W
Wirkungsgrad:
91%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78HB-0.5
Netzausregelung:
±1%
Lastausregelung:
±0.6%
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 1669045, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB1505, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 14,96667*
€ 18,26977*
1
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 20,84*
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 20,85*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 26,78*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 18,26977*
€ 21,74103
pro Stück
ab 420 Stück
€ 17,71667*
€ 21,08284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96667*
€ 17,81034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 767,33034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.