Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer , 75dB, Durchsteckmontage→30V ac, Extern, ø 22mm, 22 x 8.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Piezo Buzzer , 75dB, Durchsteckmontage→30V ac, Extern, ø 22mm, 22 x 8.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1669588
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKM22EPPH4002-B0
EAN/GTIN:
     5059043333991
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 75dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Signalgeber
Durchmesser = 22mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 22 x 8.2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4kHz

Runde Piezo-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Rundes Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
75dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Signalgeber
Durchmesser:
22mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
22 x 8.2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4kHz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, 1669588, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, PKM22EPPH4002B0, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,41*
2 Tage
1309
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,913*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.