Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; Ø: 22mm; H: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Piezo Buzzer , 75dB, Durchsteckmontage→30V ac, Extern, ø 22mm, 22 x 8.2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PKM22EPPH4002-B0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKM22EPPH4002-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Hersteller: MURATA
Durchmesser: 22mm
Äußere Abmessungen: Ø22x7mm
Höhe: 7mm
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,41*
2 Tage
1298
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,903*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.