Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS IEC Filter / 20A, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS IEC Filter / 20A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1670229
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771A0020A000
EAN/GTIN:
     5059043319445
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Serie = B84771
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Tiefe = 65.5mm
Abmessungen = 53 x 65.5 x 30mm

UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert, SEMKO, VDE. IEC-Eingangsfilter mit Schutzwiderstand. 2-Leitungs-Filter mit IEC-Steckverbinder in Metallgehäuse Ausgestattet mit Schutzwiderstand Für den Einsatz mit Schaltnetzteilen, Gleichstromanwendungen und Messinstrumenten Lastseitige Anschlüsse, 6,3-mm-Flachstecker
Weitere Informationen:
Serie:
B84771
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Tiefe:
65.5mm
Abmessungen:
53 x 65.5 x 30mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, epcos entstörkondensator, 1670229, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, EPCOS, B84771A0020A000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 368,1501*
€ 473,0001*
€ 6,90*
ab € 424,98*
€ 496,1802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,0001*
€ 562,87012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,55*
€ 527,8245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,3001*
€ 473,97712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,6602*
€ 466,07564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,1501*
€ 438,09862
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 12,27167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.