Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 20A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS IEC Filter / 20A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     2805-B84771A0020A000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771A0020A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 34x62x26,5mm
Raster Montageöffnungen: 42mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 173µA
Betriebsstrom max.: 20A
Filter-Art: einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,1501*
€ 473,0001*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 424,98*
€ 496,1802*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,1802*
€ 590,45444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,53*
€ 583,7307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,2801*
€ 547,73332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,6001*
€ 535,02412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,98*
€ 505,7262
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 14,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.