Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritkern
>
Artikel
EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 10.8 (Dia.) x 4.75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1670319
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B64290L0038X830
EAN/GTIN:
5059043525761
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 10.8 (Dia.) x 4.75mm
Material = N30
Durchmesser = 10.8mm
Höhe = 4.75mm
Innendurchmesser = 5.05mm
Außendurchmesser = 10.8mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
10.8 (Dia.) x 4.75mm
Material:
N30
Durchmesser:
10.8mm
Höhe:
4.75mm
Innendurchmesser:
5.05mm
Außendurchmesser:
10.8mm
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Ferrit Ringkern
Weitere Suchbegriffe:
ferritkern n30
,
1670319
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Ferrit Ringkern
,
EPCOS
,
B64290L0038X830
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Ferrite Rings
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1197*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,2535*
Lager 139
1 Tag
4285
5
€ 14,99*
ab € 0,0975*
€ 0,2976*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 359,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPCOS N30 Ferrit Ringkern, 6.3 x 3.8 x 2.5mm, Elektronik
Epcos
B64290P0037X830
ab € 0,19*
Ähnlich
Wurth Elektronik 7 W 850 Ferrit Ringkern, 10 x 5 x 5mm, EMI Unterdrückung
Würth Elektronik
74270176
ab € 0,3043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen