Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N30
Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N30
Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0038X830
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Hersteller: EPCOS
Länge: 4mm
AI Induktionsfaktor: 1760nH
Kernmaterial: N30
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 6mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 4300
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1197*
10
€ 5,95*
ab € 0,1271*
€ 0,2535*
1 Tag
4285
5
€ 14,99*
ab € 0,0975*
€ 0,2976*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B64290P0037X830
ab € 0,19*
Ähnlich
Würth Elektronik
74270176
ab € 0,3043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.