Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH2MC_02 SMD Induktivität, 68 μH 100mA mit Ferrit-Kern, 0806 Gehäuse 2mm / ±10%, 14MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674169
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH2MCN680K02L
EAN/GTIN:
     5059043125534
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 100mA
Gehäuse-Form = 0806
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 0.9mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 6.6Ω
Serie = LQH2MC_02
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 14MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie 0806 LQH2MC_02 von Murata. Flache (max. 0,95 mm) SMD-Drahtwiderstände Serie LQH2MC_02. Größe: 2,0 x 1,6 mm (0806)
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
100mA
Gehäuse-Form:
0806
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 0.9mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
6.6Ω
Serie:
LQH2MC_02
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
14MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1674169, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQH2MCN680K02L, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,26*
€ 472,7394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,37*
€ 470,4903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,84*
€ 432,9696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,81*
€ 425,7939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,76*
€ 399,5544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.