RMS-Strom Irms: 400 mA Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 68 µH Produktpalette: SRR6603 Sättigungsstrom (Isat): 170 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 4.4 mm DC-Widerstand,...
SMD-Drossel, B82422H1683K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
RMS-Strom Irms: 6.1 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 68 µH Produktpalette: IHLP-6767GZ-11 Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2...
HF-Drossel, 1210F-680K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold...
RMS-Strom Irms: 2.3 A Bauart der Induktivität: Ungeschirmt Induktivität: 68 µH Produktpalette: WE-PD4 Sättigungsstrom (Isat): 3.6 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 15.24 mm DC-Widerstand...