Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW2MP_G0 SMD-Mehrschicht-Induktivität, 470 nH 1.6A mit Ferrit-Kern, 0806 (2016M) Gehäuse 2mm / ±30%, 100MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674190
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM2MPNR47NG0L
EAN/GTIN:
     5059043532141
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 470 nH
Gleichstrom max. = 1.6A
Gehäuse-Form = 0806 (2016M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 0.9mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 75mΩ
Serie = LQW2MP_G0
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Induktivitätsbauweise = Mehrlagig°C

Magnetisch geschirmte Mehrschicht-SMD-Drosseln der Serie 0806 LQW2MP_G0 von Murata. Mehrschicht-SMD-Induktivitäten mit Ferritkern zur Oberflächenmontage Hoher Nennstrom Niedriger Gleichstromwiderstand
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 nH
Gleichstrom max.:
1.6A
Gehäuse-Form:
0806 (2016M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 0.9mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
75mΩ
Serie:
LQW2MP_G0
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Induktivitätsbauweise:
Mehrlagig°C
Weitere Suchbegriffe: 1674190, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQM2MPNR47NG0L, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0657*
€ 0,23*
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,41*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.