Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 0806; 470nH; 1600mA; 0.075Ω; 100MHz; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LQM2MPNR47NG0L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM2MPNR47NG0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 75mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: multilayer
Resonanzfrequenz: 100MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2016
Gehäuse - Zoll: 0806
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0657*
€ 0,23*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,41*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.