Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRT Dünnschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674509
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0805-BY-1002ELF
EAN/GTIN:
     5059043038926
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 10kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CRT
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Chip-Präzisionswiderstände – Serie CRT
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CRT
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1674509, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRT0805BY1002ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0886*
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0653*
€ 0,1057*
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
5
€ 5,95*
ab € 0,2337*
€ 0,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,1054
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 443,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RR1220P-103-B-T5
ab € 0,0806*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0805R-10KBI
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.