Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 10kOhm, 0.1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0805-BY-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRT0805-BY-1002ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötstifte, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0886*
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0653*
€ 0,1057*
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2337*
€ 0,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2737*
€ 0,3257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RR1220P-103-B-T5
ab € 0,0806*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0805R-10KBI
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.