Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 10 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 10 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-100
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805 (2012), 10 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, CRT0805-BY-100
Artikel-Nr.:
     4502-07E4347
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0805-BY-1002ELF
EAN/GTIN:
     4099879185914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT0805-BY-1002ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 0805, 10 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0879*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0879*
45 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,065*
€ 0,1061*
5
€ 5,95*
ab € 0,2337*
€ 0,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 439,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RR1220P-103-B-T5
ab € 0,0807*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0805R-10KBI
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.