Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Wendelpotentiometer
>
Artikel
Bourns 3549, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±3% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1674537
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
3549S-1AA-502A
EAN/GTIN:
5059043173825
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
Hybritron®-Produkte weisen ein Drahtwiderstandselement mit leitfähiger Polymerbeschichtung auf und ermöglichen eine effektiv unendliche Auflösung. 10-gängiges Präzisionspotenziometer, 22 mm, Serie 3549. Die Serie 3549 10-gängiger Präzisionspotenziometer ist für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen ausgelegt. Sie bietet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Leistung im Vergleich zu traditionellen optischen und Kontakt-Encodern. Anwendungsgebiete für die Präzisionspotenziometer der Serie 3549: medizinische Diagnose- und Imaging-Geräte; Systeme für die Mobilität von Patienten und Therapiegeräte; industrielle Automatisierung; Prüf- und Messgeräte; motorisierte Flugzeugsitze; Anwendungen, bei denen analoge Positionserfassung erforderlich ist. Drahtwiderstands- und Hybritron®-Elemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen Zweifachoption Servooption
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
Wendelpotentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
wendelpotentiometer
,
1674537
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Bourns
,
3549S1AA502A
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 27,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 28,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,75*
€ 28,30*
Lager 102
1 Tag
107
1
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 28,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 28,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 136,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma Spannzangenknopf Typ Taster zur Verwendung mit Drehschalter ø 9mm Schwarz Mit Linie Für Wellen-ø 1/8Zoll
Elma
021-1220
ab € 4,19*
Zubehör
TT ElectronicsBI Poti-Drehknopf, Zeiger Grau Ø 22.2mm x 22.9mm, Rund Schaft 6.35mm
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen