Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTC1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Oberflächenmontage 3kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata MTC1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Oberflächenmontage 3kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1676044
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTC1S1203MC-R7
EAN/GTIN:
     5059041162432
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 3kV ac
Breite = 14.22mm
Serie = MTC1
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950, ANSI/AAMI ES60601-1, 2 MOOPs ausstehend. Isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie MTC1. Bei der Serie MTC1 von Murata handelt es sich um geregelte 1-W-DC/DC-Wandler mit Einfachausgang und Nenneingangsspannung von 12 oder 24 V dc für einen 2:1-Eingangsbereich um die ausgewählte Nennspannung. Von diesen SMD-DC/DC-Wandlern gibt es sechs Modelle mit Einfachausgang mit 3,3, 5 oder 12 V dc für die Eingangsnennwerte von 12 und 24 V dc. Es sind keine zusätzlichen Reglerkomponenten erforderlich, da die MTC1-Ausgabe innerhalb von ±0,5 % der angegebenen Ausgabe vollständig geregelt ist. Die isolierten DC/DC-Wandler dieser Serie verfügen über einen Spannungsabgleichsstift, der die Einstellung der Ausgangsspannung um ±10 % ermöglicht und damit nahezu jeder speziellen Spannungsanforderung entspricht. Durch einen Stift für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten kann der Ausgang zwecks Stromersparnis deaktiviert werden. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie MTC1 eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in Medizin und Gesundheitswesen sowie in der Industrie und Telekommunikation, in batteriebetriebenen Systemen und in der Prozessautomatisierung. Isolationsprüfspannung: 3 kV ac Einstellung der Ausgangsspannung Stift für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten Keine Elektrolytkondensatoren Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis 105 °C Eingangsbereich von 2:1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
3kV ac
Breite:
14.22mm
Serie:
MTC1
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676044, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MTC1S1203MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,32*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,60334*
€ 9,35934*
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 11,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,35934*
€ 11,13761
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,08034*
€ 10,8056
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,80134*
€ 10,47359
pro Stück
ab 750 Stück
€ 8,52234*
€ 10,14158
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,24334*
€ 9,80957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60334*
€ 7,85797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 280,7802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.