Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 303mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata MTC1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Oberflächenmontage 3kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-MTC1S1203MC-R7
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTC1S1203MC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 14,22x14,99x11,25mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 303mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 75%
Herstellerserie: MTC1
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,32*
30
Frei Haus
ab € 6,60334*
€ 9,35934*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 11,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.