Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
KYOCERA AVX VA Varistor, 350pF, 25.5V, 13V, 0.1J, Keramik / 1A, 40A max., 1000 (Axial) Gehäuse, mm, Ø 2.54mm, L. 4.32mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1677001
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
VA100018A400DL
EAN/GTIN:
5059043171494
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
avx varistor
Varistorspannung = 25.5V
Wechselspannung max. = 13V
Gleichspannung max. = 18V
Klemm-Spannung = 42V
Klemm-Strom = 1A
Energie = 0.1J
Serie = VA
Durchmesser = 2.54mm
Spitzenstrom max. = 40A
Kapazität = 350pF
Länge = 4.32mm
Gehäuse-Form = 1000 (Axial)
Axiale Überspannungsentstörer – TransGuard®. Mehrschichtige ZnO-Keramikentstörer. Ni/Sn-Legierung, Plattierter Anschluss
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
25.5V
Wechselspannung max.:
13V
Gleichspannung max.:
18V
Klemm-Spannung:
42V
Klemm-Strom:
1A
Serie:
VA
Durchmesser:
2.54mm
Spitzenstrom max.:
40A
Kapazität:
350pF
Länge:
4.32mm
Gehäuse-Form:
1000 (Axial)
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
varistor
,
1677001
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
KYOCERA AVX
,
VA100018A400DL
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,98*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,60*
€ 545,734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,43*
€ 541,9617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,04*
€ 512,9376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,53*
€ 486,1507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,98*
€ 458,1262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen