Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 10 Ω (10R), 120 °C, 25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 10 Ω (10R), 120 °C, 25 %
Kaltleiter, 10 Ω (10R), 120 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E1323
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59850C0120A070
EAN/GTIN:
     4099879981417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter PTCs Typ TDK/Epcos B598...C120A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
120 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
265 V
Nennspannung (DC):
265 V
Nennstrom:
200 A
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Schaltstrom:
2.2 A
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,93*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 0,634*
€ 2,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.