Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84112B EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84112B EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
EPCOS B84112B EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1678309
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B030
EAN/GTIN:
     5059043192451
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 70mm
Tiefe = 89.5mm
Kapazität = 0.22 x 2 μF, 4700 x 2pF
Abmessungen = 70 x 89.5x 28.6mm
Leckstrom = 0,369 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO. Serie B84112. Der RFI-Filter mit 2 Leitungen EPCOS Serie B84112 ist für 1-phasige Systeme vorgesehen. Der RFI-Filter hat eine kompakte Bauweise und ist einfach zu installieren, und er bietet einen optimierten Leckstrom. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 1 A bis 20 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikation Gleichstromanwendungen Datensysteme
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
70mm
Tiefe:
89.5mm
Kapazität:
0.22 x 2 μF, 4700 x 2pF
Abmessungen:
70 x 89.5x 28.6mm
Leckstrom:
0,369 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, epcos emv-filter, 1678309, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112B0000B030, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 32,62*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 28,80*
€ 42,21*
1
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 57,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 64 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 1.043,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.