Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-75D266
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B030
EAN/GTIN:
     4099889080056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
EMC filter, B84112B0000B030, EPCOS 2-Leiter-Filter SIFI-B für erhöhte Einfügungsdämpfung Features * Einfach zu installieren * Kompakte Bauweise * Optimierter Ableitstrom Anwendungen * Schaltnetzteile * Industrielle Elektronik * Telekommunikation * Daten-System * DC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 2 x 220 nF, Y2 2 x 4,7 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
3 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, epcos emv-filter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 32,62*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 28,80*
€ 42,21*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 57,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 64 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 128 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.