Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84111A EMV-Filter, 250 V AC/DC, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84111A EMV-Filter, 250 V AC/DC, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände
EPCOS B84111A EMV-Filter, 250 V AC/DC, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-1678387
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111A0000B120
EAN/GTIN:
     5059043130217
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 77mm
Tiefe = 63.5mm
Höhe = 38mm
Induktivität = 0,47 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO. Serie B84111. Die Netzleitungsfilter EPCOS B84111A für 1-phasige Systeme bestehen aus einem Metallgehäuse mit 2 Leitungsfiltern. Diese RFI-Filter haben eine kompakte Bauweise und sind einfach zu installieren. Optimierter Leckstrom ;0,5 mA. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 1 A bis 20 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikation Gleichstromanwendungen Datensysteme
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
77mm
Tiefe:
63.5mm
Höhe:
38mm
Induktivität:
0,47 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, epcos emv-filter, 1678387, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84111A0000B120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 35,00*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 28,61*
€ 41,62*
1
€ 6,90*
ab € 30,58*
€ 50,96*
1
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 62,94*
1
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 64 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 160 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 1.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.