Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84115E EMV-Filter, 250 V ac/dc, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 1,73 mA / 60Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84115E EMV-Filter, 250 V ac/dc, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 1,73 mA / 60Hz Two Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-1678407
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84115E0000B110
EAN/GTIN:
     5059043161464
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 159mm
Tiefe = 50.8mm
Kapazität = 0.47 x 2 μF, 22 x 2nF
Abmessungen = 159 x 50.8 x 44.5mm
Leckstrom = 1,73 mA°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie B84113-C / B84115-E. Hohe Dämpfung über einem breiteren Frequenzbereich von hohen Induktivitätswerten Die Serie SIFI-E bietet eine bessere Gesamtdämpfung bei Frequenzen unter 150 kHz Ideal geeignet für Schaltnetzteile in elektronischen Industriegeräten Niedriger Leckstrom Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
159mm
Tiefe:
50.8mm
Kapazität:
0.47 x 2 μF, 22 x 2nF
Abmessungen:
159 x 50.8 x 44.5mm
Leckstrom:
1,73 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 1678407, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84115E0000B110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 86,41*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 103,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 32 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.382,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.