Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SIMID SMD Induktivität, 10 nH 600mA AEC-Q200 mit Keramik verkupfert-Kern, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±5%, 5GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678465
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82496C3100J000
EAN/GTIN:
     5059043160610
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel epcos
Induktivität = 10 nH
Gleichstrom max. = 600mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 200mΩ
Serie = SIMID
Kernmaterial = Keramik verkupfert
Resonanzfrequenz max. = 5GHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Epcos Kupferfolien-Keramik-Induktivitäten der Serie 0603 B82496C SIMID. Keramikkern mit Kupferbeschichtung Hohe Resonanzfrequenz Hohe mechanische Festigkeit Abmessungen: 1,6 x 0,8 x 0,8 mm Betriebstemperatur: -55 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 nH
Gleichstrom max.:
600mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
200mΩ
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Keramik verkupfert
Resonanzfrequenz max.:
5GHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1678465, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82496C3100J000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7947
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,369*
1200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,20*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 608,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.