Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.15mm 7/0.20 mm Litzen UL1061


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.15mm 7/0.20 mm Litzen UL1061
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.15mm 7/0.20 mm Litzen UL1061
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.15mm 7/0.20 mm Litzen UL1061
Artikel-Nr.:
     108EL-1680663
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3250 RD005
EAN/GTIN:
     5060641291880
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = SR-PVC
Betriebsspannung = 300 Vmm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1061
Serie = Hook-up Wire PVC
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
SR-PVC
Betriebsspannung:
300 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1061
Serie:
Hook-up Wire PVC
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze awg24, 1680663, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3250RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 13,01*
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 16,02*
1 Tag
34
€ 14,99*
ab € 11,30*
€ 18,08*
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 18,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,29767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,59*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.