| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1682856 Herst.-Nr.: XW1E-BV413R EAN/GTIN: 4016138241051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blocktyp = Kontaktblock Serie = XW Kontaktanordnung = 3 Wechsler Anschlussart = Leiterplattenstift Nennstrom = 10A
IDEC verfolgt bei der Entwicklung und Fertigung seiner Not-Aus-Schalter einen differenzierten Ansatz. IDEC bietet eine Reihe von Not-Aus-Schaltern, die nach verschiedenen Größen und Merkmalen eingeordnet und am besten für Ihre einzigartigen Projektanforderungen geeignet sind.Kompakt und leicht Fingerschutz-SchraubklemmenØ 22 mm, Not-Aus-Schalter mit 4 Kontakten. Kompakte Größe – nur 37,1 mm Tiefe hinter der Tafel (48,7-mm-Schraubklemmen mit Anschlussklemmenabdeckung).Die Tiefe hinter der Tafel beträgt nur 37,1 mm für 1 bis 4 Kontakte (48,7-mm-Schraubklemmen mit Anschlussklemmenabdeckung) Die "Sichere Unterbrechung" von IDEC gewährleistet, dass sich die Kontakte öffnen, wenn der Kontaktblock vom Betätigungselement getrennt wird Bediener für Verriegelung durch Druck, Rückstellung durch Ziehen oder Drehen Direkter Öffnungsmechanismus Sicherheitsverriegelungsmechanismus Schraubklemmen mit Fingerschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blocktyp: | Kontaktblock | Serie: | XW | Kontaktanordnung: | 3 Wechsler | Anschlussart: | Leiterplattenstift | Nennstrom: | 10A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus pilztaster idec, not-aus taster, notaus pilztaster 10a, 1682856, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Idec, XW1EBV413R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 29,62* | € 41,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 33,02* | € 48,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 44,36* | € 62,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|