Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
IDEC XW1E-BV413R NOT-HALT-TASTER 3PST-NC SPST-NO 5A 125V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2833836
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
XW1E-BV413R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration:
3PST-NC, SPST-NO
DC-Kontaktspannung, nom.:
-
IP-Schutzart:
IP65
Schalterfunktion:
Drücken-Ziehen
AC-Kontaktspannung, nom.:
125 V
Druckknopf-Betätiger:
Pilzförmig
Produktpalette:
XW
Kontaktstrom, max.:
5 A
Schalteranschlüsse:
Lötanschluss
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
RoHS konform: Ja
... >
Industrielle Schalt- & Steueranlagen
>
Sicherheitsschalter
>
Not-Halt-Schalter / Not-Aus
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
hauptschalter not-aus ip65
,
hauptschalter not halt
,
idec notaus schalter
,
Automatisierung
,
Industrielle
,
Not-Aus
,
Not-Halt-Schalter
,
Prozesssteuerung
,
Schalt
,
Sicherheitsschalter
,
Steueranlagen
,
IDEC
,
XW1E-BV413R
,
2833836
,
283-3836
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,98*
€ 30,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,92*
€ 30,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,96*
€ 49,72*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 52,96*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,31*
€ 61,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec HS5D-03ZRNM-SET HS5D-03ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade, Metallhebel gebogen
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 47,46*
Sonstiges
Idec HS5D-12ZRNM-SET HS5D-12ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade, Metallhebel gebogen
Idec
HS5D-12ZRNM-SET
ab € 56,51*
Sonstiges
Idec RF1V Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 500mW, 6-polig / 6A, 5PDT
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 15,76*
Sonstiges
Idec RF1V-2A2BL-D24 Printrelais 24 V/DC 6 A 2 Schließer, 2 Öffner 1 St.
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 17,98*
Sonstiges
Idec RF1V-4A2BL-D24 Printrelais 24 V/DC 6 A 4 Schließer, 2 Öffner 1 St.
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen