| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1682863 Herst.-Nr.: HWAV-0-Y EAN/GTIN: 5059039214808 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Namensschild Zur Verwendung mit = 40-mm-Bediener-Not-Aus-Schalter der Serie XW
IDEC bietet seine international einsetzbaren 22-mm-Drucktaster und Meldegeräte mit der Serie HW an. Diese IEC-Geräte zeichnen sich durch manipulationssichere Montage und Bauart, modulare, stapelbare Kontaktblöcke mit fingersicheren Schraubanschlüssen und selbstreinigende Reinsilberkontakte aus. Zu den Modellen gehören beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselschalter, Mono-Hebelschalter, Drucktaster-Wahlschalter und Not-Aus-Schalter.Standardmäßig mit Fingerschutz-Schraubklemmen, andere Klemmenausführungen erhältlich Extrem helle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung UL-Typ 4X 600-V/10-A-Kontakte mit einem großen Betriebsbereich von 5 mA bei 3 V ac/dc bis 10 A bei 120 V ac Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Namensschild | Zur Verwendung mit: | 40-mm-Bediener-Not-Aus-Schalter der Serie XW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, not aus schalter 600v, unterlegscheibe ohne norm, not aus schalter 10a, 1682863, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Idec, HWAV0Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,86* | € 4,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,31* | € 8,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,11* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|