| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1163 Herst.-Nr.: HWAV-0-Y EAN/GTIN: 4099891748869 |
| | |
|
| | |
| Schild "Blank", HWAV-0-Y, IDEC Das HWAV-0-Y ist ein leeres gelbes Kunststoffschild für Notausschalter mit einem Durchmesser von 22 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Not-Aus-Schalter | Zubehörart: | Schild | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, not aus schalter 600v, unterlegscheibe ohne norm, not aus schalter 10a, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Beschriftungsschild, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,86* | € 4,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,31* | € 8,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,11* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|