Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann THT Drehschalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682960
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     P60A701L508
EAN/GTIN:
     5059045546207
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 24V dc
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, codierschalter, drehschalter 16 pos, 1682960, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, P60A701L508, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.