Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, X2-Class IXFA22N65X2 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 22 A 390 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS HiperFET, X2-Class IXFA22N65X2 N-Kanal, SMD MOSFET 650 V / 22 A 390 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1684819
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA22N65X2
EAN/GTIN:
     5059041345101
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 22 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = HiperFET, X2-Class
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 145 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.7V
Verlustleistung max. = 390 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Höhe = 4.83mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiPerFET™ Serie X2. Die Leistungs-MOSFETs der Klasse X2 aus der Serie HiPerFET von IXYS bieten einen deutlich verringerten Widerstand im eingeschalteten Zustand und eine geringe Gate-Ladung im Vergleich zu früheren Generationen von Leistungs-MOSFETs, was zu geringeren Verlusten und einer höheren Betriebseffizienz führt. Diese robusten Geräte umfassen eine verbesserte Hochgeschwindigkeits-Intrinsic-Diode, und sie sind für hartes Schalten ebenso wie für den Resonanzbetrieb geeignet. Leistungs-MOSFETs der Klasse X2 sind in einer Reihe von Industriestandard-Gehäusen einschließlich isolierten Typen mit Nennströmen von bis zu 120 A bei 650 V erhältlich. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, AC- und DC-Motorantriebe, Schalt- und Resonanznetzteile, DC-Chopper, Solarwechselrichter, Temperatur- und Beleuchtungssteuerung. Sehr niedriger RDS(ein) und QG (Gate-Ladung) Schnelle interne Gleichrichterdiode Niedriger intrinsischer Gate-Widerstand Niedrige Gehäuseinduktivität Industriestandard-Gehäuse
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
22 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
HiperFET, X2-Class
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
145 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.7V
Verlustleistung max.:
390 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Höhe:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys mosfet, smd transistor, mosfet d2pak, 1684819, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFA22N65X2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,53*
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 6,40*
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,85*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 6,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 276,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.