Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 22A; 390W; TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 22A; 390W; TO263
Transistor: N-MOSFET; X2-Class; unipolar; 650V; 22A; 390W; TO263
Artikel-Nr.:
     2805-IXFA22N65X2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFA22N65X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 145ns
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 0,145Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 390W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 37nC
Technologie: HiPerFET™;X2-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,18*
50
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 6,41*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 6,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.