Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SFH Fotodiode IR 900nm Si, THT 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685294
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 205 FA
EAN/GTIN:
     5059041338226
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 740nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.02µs
Länge = 5.1mm
Breite = 4.1mm
Höhe über Panel = 6.9mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Serie = SFH

PIN-Fotodiode in Gehäuse mit seitlicher Optik. Diese PIN-Fotodioden-Familie von OSRAM Opto Semiconductors befindet sich in durchkontaktierten Gehäusen. Sie befinden sich in Gehäusen mit seitlicher Optik und sind in transparenten Ausführungen oder Ausführungen mit Tageslichtfilter erhältlich. Sie haben eine Reihe von verschiedenen strahlungsempfindlichen Bereichsgrößen.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
900nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
740nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.02µs
Länge:
5.1mm
Breite:
4.1mm
Höhe über Panel:
6.9mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Serie:
SFH
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 1685294, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH205FA, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,80*
1 Tag
616
10
€ 7,00*
ab € 0,366*
€ 1,085*
1 Tag
1760
5
€ 14,99*
ab € 0,506*
€ 1,457*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.