| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-4100510001 Herst.-Nr.: SFH205FA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: FOTODIODE
- Details: Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
- Abstrahlwinkel: +/- 60°
- Wellenlänge: 900 nm
- Sperrspannung: 32 V
- Durchlassspannung: 1,3 V
- Dunkelstrom: 2 nA
- Fotostrom: 60 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 150 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 100 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | LED5MM_PLASTIK | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | FOTODIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,64* | € 0,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8802 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,00* | ab € 0,366* | € 1,085* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 0,506* | € 1,457* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | ![](/p.gif) | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|