Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 205 FA FOTODIODE, 900NM, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981691
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 205 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 205 FA, 2981691, 298-1691
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,80*
    2 Tage
    616
    10
    € 7,00*
    ab € 0,366*
    € 1,085*
    Lager 139
    1760
    5
    € 14,99*
    ab € 0,506*
    € 1,457*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,457*
    € 1,73383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,285* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.