Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TLP SMD Dual Optokoppler DC-In / IGBT-Gate-Treiber, MOSFET-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Toshiba TLP SMD Dual Optokoppler DC-In / IGBT-Gate-Treiber, MOSFET-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1687424
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP350(TP5,F)
EAN/GTIN:
     5059041323574
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT-Gate-Treiber, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 15ns
Eingangsstrom max. = 20 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Fallzeit typ. = 8ns
Serie = TLP

Optokoppler, IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerung, Toshiba
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT-Gate-Treiber, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
15ns
Eingangsstrom max.:
20 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Fallzeit typ.:
8ns
Serie:
TLP
Weitere Suchbegriffe: igbt toshiba, igbt, 1687424, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP350(TP5,F), Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 1,90*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.