Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP350(TP5,F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP350(TP5,F)
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP350(TP5,F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S6300
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP350(TP5,F)
EAN/GTIN:
     4099879003089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Optocoupler Drive Push-Pull 1-CH 30V 1000V 8-Pin PDIP SMD T/R
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
8 ns
Anstiegszeit:
15 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
2.5 A
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt toshiba, igbt, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 1,90*
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.