Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SMD Induktivität, 68 μH 4.44A mit Ferrit-Kern, 0127 Gehäuse 12.5mm / ±20%, 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR127-680-R
EAN/GTIN:
     5059039061549
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leistungsinduktivität
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 4.44A
Gehäuse-Form = 0127
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 105mΩ
Serie = Bussmann
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100kHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie DR73/74/125/127. Magnetische geschirmte Trommelkern-Induktoren, Serie DR, mit einer hohen Leistungsdichte und einem hohen Wirkungsgrad. Die Induktoren der Serie DR haben einen Ferritkern, sind sicher befestigt und haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Anwendungen für die Serie DR: Computer, DVD-Player und tragbare Geräte; LCD-Panels; DC / DC-Wandler; Abwärtsregler, Aufwärtsregler, Durchfluss- und Resonanzwandler; Rauschfilter und Filterdrosseln.
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
4.44A
Gehäuse-Form:
0127
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
105mΩ
Serie:
Bussmann
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100kHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 68 µh, smd drossel, 1699643, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Eaton, DR127680R, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,92*
2 Tage
386
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 1,627*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 322,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.