Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L77SD Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol L77SD Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Amphenol L77SD Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1702622
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77SDA15S1ACH4F
EAN/GTIN:
     5059041176668
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 39.1mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 20.7mm
Abmessungen = 39.1 x 12.5 x 20.7mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Standard Density Receptacle Right Angle Europe Footprint, Screwlocks
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
39.1mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
20.7mm
Abmessungen:
39.1 x 12.5 x 20.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1702622, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L77SDA15S1ACH4F, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,28*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,29*
2 Tage
7
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 2030 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.