| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3367556 Herst.-Nr.: L77SDA15S1ACH4F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D-Sub-Steckverbinder: Standard Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Steckverbindermaterial: SPCC Produktpalette: SD Kontaktmaterial: Kupferlegierung D-Sub-Gehäusegröße: DA Kontaktanschluss: Lötanschluss Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L77SDA15S1ACH4F, 3367556, 336-7556 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 70 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 2,28* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,29* | € 3,29* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,59* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|