Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 250V
D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-L77SDA15S1ACH
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77SDA15S1ACH4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Isolationsmaterial: Thermoplast
Nennspannung: 0,25kV
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,29*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.