Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 6-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705640
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0321 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

Buchsen, Serie 0321. Lumberg-Sockel, Serie 0321, mit Gewindegelenken und Lötanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, 1705640, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 032106, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,00*
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 14,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,02*
€ 14,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,48*
Zubehör
Lumberg
0314-2 06
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
0315 06
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0315-2 06
ab € 4,83*
Zubehör
Lumberg
0316 06
ab € 6,08*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0318 06
ab € 5,54*
Zubehör
Lumberg
0331 06
ab € 5,91*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,07*
Zubehör
Lumberg
0332 06
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0314 06
ab € 4,02*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,99*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
0317 06
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.