Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity DCPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Grün, Ø 26mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1705992
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
DCPT-26/13-45-1.5M
EAN/GTIN:
5056282794033
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch gr...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Schlauchdurchmesser = 26mm
Farbe = Grün
Schrumpfdurchmesser = 13mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.5m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = DCPT
VG 95343 Teil 5 Typ A. UL-Zulassung E35586, CSA - LR31929. DCPT-Wärmeschrumpfschlauch 2:1. Zur Identifizierung von "Masse" an Drähten und in Kabeln und zur Umhüllung und Isolierung von leicht beanspruchten Kabelbäumen Exzellente mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften in Übereinstimmung mit Industriestandards für hochzuverlässige Universalschrumpfschläuche Länge 1,5 m Temperaturbereich: -55 °C bis +135 °C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
26mm
Farbe:
Grün
Schrumpfdurchmesser:
13mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.5m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
DCPT
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
1705992
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
DCPT26134515M
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen