Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TFER Wärmeschrumpfschlauch, Teflon Fluoropolymer Transparent, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3.2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TFER Wärmeschrumpfschlauch, Teflon Fluoropolymer Transparent, Ø 6.4mm Schrumpfrate 3.2:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1706298
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TFER-1/4-X
EAN/GTIN:
     5060641258005
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3.2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Teflon Fluoropolymer
Betriebstemperaturbereich = -67 → +250 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = TFER

AMS 3584,3585. Transparenter TFER-Wärmeschrumpfschlauch. Die Wärmeschrumpfschläuche der TFER-Serie wurden aus modifiziertem PTFE hergestellt und wurden entwickelt, um Isolierung und mechanischen Schutz in schwierigen chemischen und thermischen Umgebungen zu gewährleisten. Es kann in vielen Anwendungen eingesetzt werden, wie z.B. bei der elektrischen Isolierung, dem Schutz von elektronischen Komponenten und der Abdeckung von Hydraulikschläuchen und Kupplungen, die Verunreinigungen und Korrosion verhindern. Eigenschaften und Vorteile. • Halbstarre Schläuche aus PTFE• Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen• Dünnwandig• Transparente Schläuche• Stark flammhemmend• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel• Hohe mechanische Festigkeit• Geringer Reibungskoeffizient• Ein Verhältnis von 3:2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf etwas über ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft.• Betriebstemperatur: -67°C bis +250°C• Wärmeschrumpftemperatur: +330 °C• Lieferung in der Länge von 1,2 m. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:2:1? Ein Verhältnis von 3:2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf etwas über ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3.2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Teflon Fluoropolymer
Betriebstemperaturbereich:
-67 → +250 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
TFER
Weitere Suchbegriffe: 1706298, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, TFER14X, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.