Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B offenes Ende, 20 A, 1m Weiß, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707859
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.1063.2
EAN/GTIN:
     5059040994089
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung wieland h05vv-f 3g...
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Steckverbinder 1 = 3-polig, GST18i3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 1m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 20 A
Mantelfarbe = Weiß
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Serie = GESIS

Verlängerungs- und Anschlusskabel Wieland, Serie GST18i3. Eine umfassende Reihe an Stecker/Buchsen-Verlängerungskabeln Wieland GST18i3, Buchse an freies Ende und Stecker an freies Ende, Kabel aus weißem PVC oder halogenfreie Ausführungen, mit einer Kapazität von 250 V, 20 A, in zahlreichen Kabellängen für viele Stromversorgungs- und Beleuchtungsanwendungen. Bei der Produktreihe GST18i3 von Stecker/Buchsen-Verlängerungs- und Anschlusskabel handelt es sich um ein weiches Verdrahtungssystem mit 2 Polen und Erdung, zugelassen für den Einsatz als Installations-Verbindungen gemäß AS/NZS 61535 und kompatibel mit der existierenden Produktreihe von Wieland GST18 Steckverbindern. Ausgelegt für 250 V, 20 A 2-polig und Erdung Nennimpulsspannung 4 kV Schutzart IP40 Leiterquerschnitt 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
3-polig, GST18i3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
1m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Mantelfarbe:
Weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Serie:
GESIS
Weitere Suchbegriffe: 1707859, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Wieland, 9223810632, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,16*
€ 7,63*
1
€ 5,95*
ab € 6,08688*
€ 8,80688*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,1463*
€ 10,2863*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 649,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.